スライドバー付シャワーフック

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38026861 品番 BF-27B(800)
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
長さ(mm)800 ライトグレー 取付方式スライドバー取付 角度調節×
注意
※スライドバーはシャワーヘッドの保持を目的とした構造のため、手すりの代わりに使用しないでください。ケガをする恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38026852
2025-02-14
用途:
日常生活

角度調整も出来て使い勝手はとても良い。
分かってはいたけど白い部分がチープに感じる。

2024-10-21
用途:
浴室
サービス業

設置後2年以上経過、手摺にも利用出来満足しています。

対象商品:
38026852
2024-03-14
用途:
自宅浴室設置物の取替え
その他業種

サイズは全く問題なく、新しいものに変わって気持ちよく使えてます!
購入して良かったです。

対象商品:
38026852
2021-04-30
用途:
お風呂のシャワーフックの交換に使用しました。

新しくなり快適に使用させて戴いております。有難うございました。

対象商品:
38026877
2020-12-17
用途:
交換
その他業種

スライドバーがもう少し柔らかく動くと、使いやすいのですが、それ以外は満足しています。

対象商品:
38026852
2020-08-18
用途:
シャワーを浴びるとき
製造業

元々、同じメーカーの物が取り付けてありましたがシャワーフックの樹脂部分が割れシャワーヘッドを保持出来なくなった為、同じメーカーの製品をモノタロウで見つけ、事前に製品詳細情報を確認した上でネット購入しました。
取り付け位置が同じでしたので簡単に取り付ける事が出来、快適に使っています。

対象商品:
38026852
2020-11-08
用途:
浴室の交換用。

スライドバーは便利です。
取り付けも簡単で喜ばれました!

対象商品:
38026852
2020-05-16
用途:
付け替え作業
建設業・工事業

同社製品のシャワーフック部が壊れたために付け替えのために購入。
旧製品はφ30mmだったので、この際φ24mmに変更した。
同社製品なので穴のピッチは同じだったため作業は非常に楽ちん。
ただ、ネジ径が合わない(新製品の方が径が小さう)ため、旧製品のネジをそのまま流用。シャワーフック単独の価格よりも安いためお得感があった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする