BF-27B(600) スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL) 38026877

BF-27B(600) スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL) 38026877
BF-27B(600) スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL) 38026877

スライドバー付シャワーフック

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)600
内容量1個注文コード38026877品番BF-27B(600)
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
長さ(mm)600ライトグレー取付方式スライドバー取付角度調節×
注意
※スライドバーはシャワーヘッドの保持を目的とした構造のため、手すりの代わりに使用しないでください。ケガをする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38026852
2025-02-14
用途: 日常生活

角度調整も出来て使い勝手はとても良い。
分かってはいたけど白い部分がチープに感じる。

2024-10-21
用途: 浴室
サービス業

設置後2年以上経過、手摺にも利用出来満足しています。

対象商品 : 38026852
2024-03-14
用途: 自宅浴室設置物の取替え
その他業種

サイズは全く問題なく、新しいものに変わって気持ちよく使えてます!
購入して良かったです。

対象商品 : 38026852
2021-04-30
用途: お風呂のシャワーフックの交換に使用しました。

新しくなり快適に使用させて戴いております。有難うございました。

対象商品 : 38026877
2020-12-17
用途: 交換
その他業種

スライドバーがもう少し柔らかく動くと、使いやすいのですが、それ以外は満足しています。

対象商品 : 38026852
2020-08-18
用途: シャワーを浴びるとき
製造業

元々、同じメーカーの物が取り付けてありましたがシャワーフックの樹脂部分が割れシャワーヘッドを保持出来なくなった為、同じメーカーの製品をモノタロウで見つけ、事前に製品詳細情報を確認した上でネット購入しました。
取り付け位置が同じでしたので簡単に取り付ける事が出来、快適に使っています。

対象商品 : 38026852
2020-11-08
用途: 浴室の交換用。

スライドバーは便利です。
取り付けも簡単で喜ばれました!

対象商品 : 38026852
2020-05-16
用途: 付け替え作業
建設業・工事業

同社製品のシャワーフック部が壊れたために付け替えのために購入。
旧製品はφ30mmだったので、この際φ24mmに変更した。
同社製品なので穴のピッチは同じだったため作業は非常に楽ちん。
ただ、ネジ径が合わない(新製品の方が径が小さう)ため、旧製品のネジをそのまま流用。シャワーフック単独の価格よりも安いためお得感があった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする