フィルポンプ(低粘度オイル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
38029914
品番
FR-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電動式ドラムポンプなのでスイッチを入れるだけで手軽に使えます。
便利な家庭用電源AC-100Vタイプと自動車バッテリーDC-12V・DC-24Vタイプがあります。
ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高性能ポンプです。(FD-24、FA-100)(FR-200は約2分です。)
A重油をご使用の際はメーカー、添加剤で異なりますが、目安として油温10℃以上で使用可能です。
ガソリンは使用できません。
軽粘度油用設計ですので100mm2/s以上の油には使用できません。(油温15℃時でのVG32程度まで)
部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!

最大吐出量(L/min)
110
全揚程(m)
11
電流(A)
5
出力
200W/6200rpm
電源
AC-100V
吐出口径(Φmm)
32(11/4")

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38029914FR-20002151807FR-200FR-200 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進 02151807電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進1台
¥122,980
税込¥135,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする