電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38029941 品番 FC-103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。

使用液低粘度流体(100mm2/sまでの低粘度油) 最大吐出量(L/min)80 全揚程(m)16 最大揚程(m)16 電源(V)AC100 質量(kg)5 本体質量(kg)5 用途溶剤・薬品等の移送、小分けに 付属品ホース・ボールコック・バンド トラスコ品番270-7012 材質パイプ:PP インペラ:PVDF シャフト:C-276 バルブ:PVC その他部品:PP メタル:PTFE ホース:PVC 電流(A)4 消費電力(W)363 モーター電動モーター 電源コード(m)4.7 駆動方式電動モーター 吐出ホース長(m)1.3
注意
※機種・耐薬性をよくご確認の上お買い求め下さい。 ※本製品は食品衛生法には準拠しておりません。 ※使用液は60度以上は使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする