蛍光オプテックス1・2用カートリッジ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 38030106 品番 RWK8-R
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92
適合蛍光オプテックス1、蛍光オプテックス2 質量(g)16.6 エコマーク認定認定 寸法(Φmm×Lmm)最大20.8×111.7 材質(ケース)樹脂 インク色 インク水性顔料 商品タイプ詰替用カートリッジ エコマーク認定番号17 112 187 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38030115
2024-04-03
用途:
事務作業

カートリッジは意外とインクが出なかったり都合が悪いことが起こりがちなので半信半疑で購入してみましたが、しっかりとインクが出て何も問題なしでした。3本入りですが、どんどんリピートしてプラごみを減らしたいと思います。欲を言うとカートリッジの容器が立派過ぎなのでもっと簡素(ボールペンの芯のような包装)でもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38030151
2024-05-28
用途:
インクがかすれた時に
ビューティーイワニシ 様 (サービス業)

インクがかすれた時に、今回初めて購入しました。交換も簡単で、交換後は短時間で元通りの使用感になります。オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
38030097
2024-04-16
用途:
会社用事務用品

伝票チェック用のカートリッジはいつもこれを使用しています。
その多色もリピート購入です。

対象商品:
38030151
2022-04-07
用途:
蛍光ペンのカートリッジだけを取り替え。
教育・研究機関

とても経済的。本体を捨てなくても良いので気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
38030097
2021-04-23
用途:
リストのチェック時に毎日使います。
卸売・小売業

蛍光マーカーで詰め替えなんて画期的です。凄く助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
38030097
2018-08-01
用途:
仕事で文章にまーキングします。
不動産業

蛍光インクがチカチカせず気に入っています。これからも使い続けたいです。

対象商品:
38030106
2018-03-17
用途:
事務仕事の間違捜しや要点のチェックに必須アイテム。
株式会社桑野建設 様

随分前に購入した蛍光ペンが芯の交換で新品同様になった。これだからゼブラ製品を愛用している。使い慣れた文房具は手放せないパートナーである。

対象商品:
38030097
2018-01-25
用途:
作業書のライン引き

同じものがMonotaROで格安に買えました。
更に曜日別特売でお得に(^^♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする