ディスクカッター

(98件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38030176 品番DC-200N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裁断時の用紙ズレを軽減した回転刃スライド式裁断機。
用紙が見やすい押さえ定規。
ワンタッチで安全に刃・マットの交換が可能です。
カッターマット、回転刃の収納スペース付。

サイズA4 最大裁断枚数丸刃/10枚、ミシン目刃/3枚 付属品直線丸刃×1、カッターマット×1 適合丸刃(DCC-28)、ミシン目刃(DCC-29)、カッターマット(DCM-310) トラスコ品番855-3239 質量(kg)1.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)265×388×70 裁断幅(mm)310 細断方法スライド式

商品説明動画

ディスクカッターDC-200Nの使い方
この動画は、17人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38030176 DC-200N 47829768 DC-200NA ディスクカッター カール事務器 ディスクカッター カール事務器 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38030176
2023-01-07
用途:
ペーパーの裁断
流星区 様 (卸売・小売業)

値段を見て選びました。使用感は良くもなく悪くもなく・・・って感じです。部品がもろい感じがして力を入れて使うと壊れそうな感じがしますが、今のところは問題なく使用しています。

対象商品:
38030176
2022-09-22
用途:
コピー用紙のカット

押してスライドするコツをつかめば、非常に使いやすいです。
本体も軽量ですが、カットに必要な力もほとんど必要ありません。
裁断式のものは、場所を決めて設置して使用していますが、回転カッター式の本製品は、仕舞っておいて、必要な時に、机に置いて使用できるので、場所もとらずに、使いやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38030176
2022-06-11
用途:
コピー用紙をカットする時

大量にある中厚A3サイズ紙をA4サイズにカットする為に使用している。以前の押切タイプは少し枚数が多いとずれが生じるが、こちらは円形カッターが回転してカットする構造なのでズレが生じずに切れる。単純な器械だが大きな進歩を感じた。中厚でも10枚くらいは2往復程度させればカット出来、重宝している。刃も簡単に交換できるようで個人的にはとても気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
38030176
2022-09-06
用途:
製本した書類を切り揃える為
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

紙をセットして切るのに慣れが必要かと思います。 小枚数で試しましたが、簡単きれいに切り揃える事が出来ました。

対象商品:
38030185
2022-08-19
用途:
A-3用紙等のカット
建設業・工事業

切れ味バツグンで、作業が捗ります。用紙サイズの表示が詳しくて便利です。

対象商品:
38030185
2022-05-23
用途:
アート作品制作
サービス業

端のよれ・ブレがなく安定してきれる。裁断の幅をメモリで確認しなくて、STOPガイドのように機械的に幅が一定になるような機構を付けて(オプションでもいい)くれるとさらに便利です。カッターのレールとカッター本体のなめらかさは、この値段では仕方ないか。シリコーンを時々吹いてメンテしながら使っています。

対象商品:
38030185
2022-05-06
用途:
事務所での作業
株式会社アグリアイランド 様 (農・林・水産業)

刃の切れ味もよく、横幅が細めなので重量も重すぎず使いやすいです。

対象商品:
38030185
2021-12-17
用途:
用紙の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

A3用紙に印刷したフライヤーを、B4にカットする必要が出て、急遽購入しましたが正解でした。昔ながらの直刃裁断機ではここまできれいにできませんでした。刃をいちいち上げたりせず、挿入してガイドに合わせるだけで軽々完璧に裁断できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする