※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-C20-65G 高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38030291 BT30-C20-65G 高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38030291

高速回転用ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38030291 品番 BT30-C20-65G
参考基準価格(税別)¥48,110 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)

寸法C1(Φmm)48 チャック内径D(Φmm)20 寸法L(mm)67 寸法l1(mm)57 寸法l2(mm)80 シャンクBT30 テーパーNo.30 質量(kg)0.9 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 適合コレットCCK20、CCNK20、KM20、NK20
注意
※締付用GHハンドルは付属していません。
※すべて直付センタスルー対応です。挿入刃物のシャンクがl1寸法より短い場合、直付ストッパーかCCK、CCNKコレットをご使用下さい。
※高速回転で使用される場合、挿入刃物のシャンク径はh6のものを推奨します。
※ツール首下径制限により使用出来ない機械があります。ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする