※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38030447
品番
BT40-C32-85G
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
寸法C1(Φmm)
68
チャック内径D(Φmm)
32
寸法L(mm)
85
寸法l1(mm)
67
寸法l2(mm)
77
シャンク
BT40
テーパーNo.
40
質量(kg)
1.9
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合コレット
CCK32、CCNK32、KM32、NK32
注意
※締付用GHハンドルは付属していません。
※すべて直付センタスルー対応です。挿入刃物のシャンクがl1寸法より短い場合、直付ストッパーかCCK、CCNKコレットをご使用下さい。
※高速回転で使用される場合、挿入刃物のシャンク径はh6のものを推奨します。