曜日別特売

FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ストローク(mm)10
取付ねじサイズM12×1
最大吸収エネルギー(J)2.45
全長(mm)60
内容量1個注文コード38031524品番FA-1210KB2-S
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ストローク(mm)10全長(mm)60質量(g)30.6最大吸収エネルギー(J)2.45キャップ構造固定式等価質量(kg)最大:30取付ねじサイズM12×1最大抗力値(N)1470毎分吸収エネルギー(J/min)98ピストンロッド復帰力(N)9.8以下オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする