不二ラテックス
FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
最大吸収エネルギー(J)
1.76
1.47
1.76
全長(mm)
65.2
58.9
65.2
キャップ
有
無
有
等価質量(kg)
最大:2.5
最大:10
最大:2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031576
品番
FA-1008VD-C
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
全長(mm)
65.2
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
1.76
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:2.5
取付ねじサイズ
M10×1
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.7