不二ラテックス
小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
最大吸収エネルギー(J)
4.9
2.94
4.9
全長(mm)
76
76
84
キャップ
無
無
有
等価質量(kg)
最大:4
最大:30
最大:4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031621
品番
FA-1210MD-S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取付ねじサイズ
M12×1
全長(mm)
76
最大吸収エネルギー(J)
4.9
ストローク(mm)
10
キャップ
無
等価質量(kg)
最大:4
オリフィス方式
多孔オリフィス式
構造
調整式
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.7