不二ラテックス
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
等価質量(kg)
最大:200
最大:500
最大:200
最大:350
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031917
品番
FA-2540LD-C
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
全長(mm)
200.5
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
63.7
等価質量(kg)
最大:200
取付ねじサイズ
M25×1.5
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.7