曜日別特売

FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
等価質量(kg)最大:350
内容量1個注文コード38031926品番FWM-2540LBD-C
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ストローク(mm)40全長(mm)200.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)63.7等価質量(kg)最大:350取付ねじサイズM25×1.5オリフィス方式多孔変則オリフィス式最大衝突速度(m/s)2最小衝突速度(m/s)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする