SB-011 前後兼用大型センターバスケット OGK技研 38033511

 

SB-011 前後兼用大型センターバスケット OGK技研 38033511 SB-011 前後兼用大型センターバスケット OGK技研 38033511 SB-011 前後兼用大型センターバスケット OGK技研 38033511

前後兼用大型センターバスケット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード38033511 品番SB-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,380
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

前後取り付け可能で、とても便利です!
容量の大きい大型タイプです。
HBCシリーズのアフターパーツとしても最適です。
見た目もすっきり軽快なデザイン。
センターバスケットとして使用できる。

用途
24〜27インチの後ろキャリア付き婦人車や軽快車のリアバスケットとして
HBCシリーズ仕様のフロントバスケットとして
材質樹脂 付属品取付金具 アイボリー 内容量(L)約31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×250×460

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38033536
2020-05-01
用途:
チャイルドシートからの変更
電気・ガス・熱供給・水道業

規格が合っていたので、バッチリ取り付けができた。希望としては茶色が欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
38033536
2018-09-07
用途:
前カゴ交換
建設業・工事業

パナソニックの子供乗せ用自転車の前カゴ交換として購入しました。カゴ本体の短辺36センチで.ハンドルの有効幅33センチでしたが、カゴ上部を少し凹ませて取り付けできました。荷物の飛び出し防止の為にネットをつけれる穴もあり満足です。ただ難点はこげ茶色を買ったので、まだ新しい事もあってか、若干埃と汚れが目立つところでしょうか。

対象商品:
38033502
2017-06-23
用途:
電動アシスト自転車の後ろ荷台
FS・しまい 様

貸し出し用電動アシスト自転車の後ろ荷台に使用しています。
自転車の転倒時に自転車本体に傷をつけたり部品破損が多かったのですがこの丈夫な籠をつけてからはクッションとなり破損が少なくなりました。
ショッピングでの荷物も沢山積めるし重宝しています。
現在10台に取り付けています。今後も使用したいと思います。
※取り付け部にゴムの当て物が有ると取り付け取り外しのキャリーの傷が防げるので付けてほしいですね。

対象商品:
38033502
2017-09-07
用途:
子供を乗せなくなったので付け替えた
ガレージ エム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

チャイルドシートが不用になり代わりになるカゴを探していて見つけ購入、ぴったり付き見栄えも良い。サイドのボルトを止めるナットが付属していなく既存のものに合うものがなく手持ちのナットを使ったので星4つ。

対象商品:
38033493
2017-02-17
用途:
自転車用
建設業・工事業

取り付けも簡単で、毎日便利に使っています。本体は思ったよりしっかりしています。リュック等を背負った時を考えて、後方よりに取り付けしました。買ってよかったです。

対象商品:
38033502
2014-03-14
用途:
レンタル自転車の二人乗り防止と手荷物の積載
FS・しまい 様

大きさがたっぷりで良いですね、使用を開始したばかりなので耐久性についてはまだ心配ですが作りの厚みは良い感じです。前側にも取っ手の穴が有ればスタンドを立てるときに楽なので欲しいところですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする