ファッション大型うしろバスケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38033572 品番 RB-012
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

内側は角がとってあり、荷物に優しい設計です。
たくさんの荷物を載せることが出来る大型タイプで、電動アシスト車に最適です。
350ml缶飲料1ケース(24缶)が運べる大きさです。
斜め格子状のオシャレなデザインを採用しています。

材質樹脂 付属品取付金具 寸法(mm)330×250×470 ブラック 適合車種うしろキャリア付き軽快車・婦人車 アズワン品番64-9591-84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38033572
2026-02-13
用途:
荷物を積む
株式会社 鈴木梱包 様 (運輸・通信業)

斜めにデザインされてる分 強度があると思う オシャレ感もある

対象商品:
38033572
2019-08-26
用途:
買い物エコバック
その他業種

思っていた以上に大きかったので 助かります
今までは、スチール製だったので
倒れたりすると 歪んでましたが
その心配も無いようです。

対象商品:
38033545
2015-10-19
用途:
買い物用
個人のお客様

大きなバスケットで買い物に便利です。
取り付け方法も簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
38033545
2015-05-08
用途:
自転車整備

荷物容量が大きくて良かったです。

対象商品:
38033554
2013-02-03
用途:
自転車の荷台に着けました。

全体としての製品はよく出来ています。しかし後部に貼ってある反射材のテープが剥がれそうな状態でした。

対象商品:
38033554
2022-09-15
用途:
大きな荷物を載せる時に便利
建設業・工事業

これまで購入している犬のペットシーツが自転車の後ろのカゴより微妙に大きく、斜めに入るのでもう少し大きいカゴが欲しいと思い購入しました。試しに載せてみるとピッタリ入りました。「もう少し大きいカゴが無いかな?」と不便に感じている方はこちらを検討されてはいかがかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする