曜日別特売
VFZ081PN リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル) テラル 38033615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
最大静圧(kPa)50Hz:3.73 60Hz:4.85
内容量1台注文コード38033615品番VFZ081PN
参考基準価格(税別)¥72,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転形。
低騒音構造採用。

吸入/吐出口径(mm)32出力(50/60Hz)(kW)0.06/0.08電圧(V)100最大吐出空気量(m3/min)50Hz:0.47 60Hz:0.56最大静圧(kPa)50Hz:3.73 60Hz:4.85騒音値(dB(A))(50/60Hz)53.0/55.5吐出特性最大出力(kW)50Hz:0.06 60Hz:0.08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38033624
2020-07-11
用途: 乾燥機内への送風
ティーエムエンジニアリング建設業・工事業

長年同等機種の使用がありますが、トラブルなく低騒音な安定機種だと思います。
欠点とすれば、リングブロー吸い込み口、吐き出し口内に張ってある薄いスポンジ
がはがれ、リングブロー吐き出し口に詰まってしまった事がありました。長期間
使用したことによるトラブルかもしれません。はがれないように工夫も必要かも。

対象商品 : 38033633
2018-11-09
用途: 水槽のバブリンク用の゙エアーブロウ装置に

商品には満足しています、防水対策として配線接続部分にはBOX設けに収納できるように

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする