※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38033633 品番 VFZ201PN
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転形。
低騒音構造採用。

吸入/吐出口径(mm)32 出力(50/60Hz)(kW)0.17/0.28 電圧(V)100 最大吐出空気量(m3/min)50Hz:0.86 60Hz:1.05 最大静圧(kPa)50Hz:6.67 60Hz:8.63 騒音値(dB(A))(50/60Hz)55.0/59.5 RoHS指令(10物質対応)対応 吐出特性最大出力(kW)50Hz:0.17 60Hz:0.28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38033624
2020-07-11
用途:
乾燥機内への送風
ティーエムエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

長年同等機種の使用がありますが、トラブルなく低騒音な安定機種だと思います。
欠点とすれば、リングブロー吸い込み口、吐き出し口内に張ってある薄いスポンジ
がはがれ、リングブロー吐き出し口に詰まってしまった事がありました。長期間
使用したことによるトラブルかもしれません。はがれないように工夫も必要かも。

対象商品:
38033633
2018-11-09
用途:
水槽のバブリンク用の゙エアーブロウ装置に

商品には満足しています、防水対策として配線接続部分にはBOX設けに収納できるように

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする