テラル
テラルの 送風機
リングブロー VFZ 三相標準形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
吸入/吐出口径(mm)
50、R11/2
注文コード
38033703
品番
VFZ401A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80,600
この商品は
吸入/吐出口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40〜60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
吸入/吐出口径(mm)
50、R11/2
電圧(V)
三相200/200・220
最大吐出空気量(m
3
/min)
50Hz:2 60Hz:2.5
最大静圧(kPa)
50Hz:10.4 60Hz:14.1
タイプ
標準形
吐出特性最大出力(kW)
50Hz:0.55 60Hz:0.85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38033703
VFZ401A
08062126
VFZ401A
リングブロー VFZ
テラル
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
注文コードが変更になりました