※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFZ701A リングブロー VFZ 三相標準形 テラル 38033737 VFZ701A リングブロー VFZ 三相標準形 テラル 38033737

リングブロー VFZ 三相標準形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38033737 品番 VFZ701A
参考基準価格(税別)¥319,900 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40〜60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)

吸入/吐出口径(mm)Rp2 出力(50/60Hz)(kW)3.3/5.0 電圧(V)三相200/200・220 最大吐出空気量(m3/min)50Hz:6.2 60Hz:7.2 最大静圧(kPa)50Hz:21.6 60Hz:28.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)75.0/79.5 タイプ標準形 構造(羽根車)ターボファン RoHS指令(10物質対応)対応 吐出特性最大出力(kW)50Hz:3.3 60Hz:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする