曜日別特売
VFZ801A リングブロー VFZ 三相標準形 テラル 38033746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングブロー VFZ 三相標準形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
最大静圧(kPa)50Hz:25.5 60Hz:33.3
内容量1台注文コード38033746品番VFZ801A
参考基準価格(税別)¥544,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)

吸入/吐出口径(mm)Rp21/2出力(50/60Hz)(kW)5.0/7.0電圧(V)三相200/200・220最大吐出空気量(m3/min)50Hz:8.7 60Hz:10.3最大静圧(kPa)50Hz:25.5 60Hz:33.3騒音値(dB(A))(50/60Hz)78.0/81.0タイプ標準形構造(羽根車)ターボファンRoHS指令(10物質対応)対応吐出特性最大出力(kW)50Hz:5 60Hz:7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする