※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングブロー VFZ 三相標準形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38033755 品番 VFZ901A
参考基準価格(税別)¥743,800 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40〜60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)

吸入/吐出口径(mm)Rp3 出力(50/60Hz)(kW)7.0/11.0 電圧(V)三相200/200・220 最大吐出空気量(m3/min)50Hz:13 60Hz:15.5 最大静圧(kPa)50Hz:25.5 60Hz:31.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)79.5/83.0 タイプ標準形 構造(羽根車)ターボファン RoHS指令(10物質対応)対応 吐出特性最大出力(kW)50Hz:7 60Hz:11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする