※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングブロー VFZ 三相低騒音形

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38033782 品番 VFZ301AN
参考基準価格(税別)¥125,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40〜60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60〜90タイプ)
大幅な小形、軽量化を実現。(70〜90タイプ)

吸入/吐出口径(mm)38 出力(50/60Hz)(kW)0.28/0.42 電圧(V)三相200/200・220 最大吐出空気量(m3/min)50Hz:1.28 60Hz:1.4 最大静圧(kPa)50Hz:9.32 60Hz:12.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)55.5/59.5 仕様傾斜羽根タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 吐出特性最大出力(kW)50Hz:0.28 60Hz:0.42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38033791
2022-04-11
用途:
機械の修理

素早い対応をして頂き、お客様にお待たせする事無く、機械の修繕が出来、良かったです。

対象商品:
38033791
2014-12-11
用途:
バキュウーム台

問題なく、静かで使いやすいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする