画像準備中

多段高圧クーラントポンプ VKAシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38033913 品番VKA285AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,500
この商品は88種類から選べます 他の種類を見る

高耐久性メカニカルシール採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
欧州規格対応。EU指令(CEマーキング)、IEC規格対応ターミナルボックス、チャイルドフィンガー対応ファンカバー。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。国際レベルの保護等級IP54。モータ部にオイルシール採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造。
インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能。(10〜60Hz)

タイプ圧力タイプ 標準配管径3/4 公称出力(kW)50Hz:0.2 60Hz:0.34 全揚程(m)50Hz:13 60Hz:18 吐出量(L/min)50Hz:40 60Hz:50 使用粘度限界(mm2/s)50Hz:75 60Hz:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44353443
2014-09-12
用途:
NC旋盤に取り付け使っています。

商品そのものについては特別ありませんが、旧モデルと電源ボックスのコネクタ(電源ケーブルを固定する物)が、変わっていたので適正な商品を取扱い説明書に記載して欲しいと思いました。コネクタと書きましたが、本当は正確な名称が分からず検索もできませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする