画像準備中

自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38034771 品番VKN085A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は出力など13種類から選べます 他の種類を見る

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。

タイプ流量タイプ 標準配管径3/4 全揚程(m)50Hz:4 60Hz:4 吐出量(L/min)50Hz:95 60Hz:130 最大吸込管長さ(m)0.6 使用粘度限界(mm2/s)50Hz:200 60Hz:75 公称出力(W)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする