※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38034796 品番 VKN115A
参考基準価格(税別)¥261,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。

タイプ流量タイプ 標準配管径11/2 出力(W)750 定格電圧(V)200/200-220 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)50Hz:7 60Hz:7 吐出量(L/min)50Hz:230 60Hz:320 使用液クーラント液 最大吸込管長さ(m)0.7 使用粘度限界(mm2/s)50Hz:200 60Hz:75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする