※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)180 注文コード38034823 品番VKN075H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,600
この商品は出力など13種類から選べます 他の種類を見る

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。

タイプ圧力タイプ 標準配管径1/2 出力(W)180 定格電圧(V)200/200-220 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)50Hz:7 60Hz:11 吐出量(L/min)50Hz:20 60Hz:20 使用液クーラント液 最大吸込管長さ(m)0.7 使用粘度限界(mm2/s)50Hz:37.5 60Hz:37.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38034823 VKN075H 69400479 VKN071HT クーラントポンプ VKN (小〜中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル クーラントポンプ VKN (小〜中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル 1個 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする