画像準備中

浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38034902 品番VKP075A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。

タイプ流量タイプ 標準配管径1/2 定格電圧(V)200/200-220 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)50Hz:3 60Hz:3 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)75/100 質量(kg)10 高さ(mm)367 備考- 電圧(V)(50/60Hz)200/200-220 保護等級IP54 使用粘度限界(mm2/s)50Hz:300 60Hz:150 底径(Φmm)115 定格電流(A)(50/60Hz)0.85/1.0 公称出力(W)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38034954
2014-04-28
用途:
クーラントに使用

まだ使っていないが、同タイプ使用しているので、問題ないと思っています。
もう少し値段が安価なら、容量の小さい物からの、買い替えも考えたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする