※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38034911 品番VKP075AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,700
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。

タイプ流量タイプ 標準配管径1/2 出力(W)180 定格電圧(V)200/200-220 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)50Hz:3 60Hz:3 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)75/100 質量(kg)10 高さ(mm)437 備考脚長さ:250mm 保護等級IP54 使用液クーラント液 使用粘度限界(mm2/s)50Hz:300 60Hz:150 底径(Φmm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.85/1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38034911 VKP075AH 69400305 VKP071AHT クーラントポンプ VKP (小〜中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル クーラントポンプ VKP (小〜中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 1個 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38034954
2014-04-28
用途:
クーラントに使用

まだ使っていないが、同タイプ使用しているので、問題ないと思っています。
もう少し値段が安価なら、容量の小さい物からの、買い替えも考えたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする