曜日別特売

浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード38034981品番VKP095A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,800

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。

タイプ流量タイプ標準配管径1定格電圧(V)200/200-220周波数(Hz)50/60全揚程(m)50Hz:5 60Hz:5最大吐出量(L/min)(50/60Hz)140/200質量(kg)16.5高さ(mm)524備考-電圧(V)(50/60Hz)200/200-220保護等級IP54使用粘度限界(mm2/s)50Hz:300 60Hz:150底径(Φmm)135定格電流(A)(50/60Hz)2.4/2.5-2.4公称出力(W)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38034954
2014-04-28
用途: クーラントに使用

まだ使っていないが、同タイプ使用しているので、問題ないと思っています。
もう少し値段が安価なら、容量の小さい物からの、買い替えも考えたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする