※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電圧(V)100
吐出口径(Φmm)40
周波数(Hz)50
注文コード38036074
品番PX-150-100V-50HZ
この商品は電圧・吐出口径・周波数など22種類から選べます
他の種類を見る
・軽量・コンパクトで詰まりにくい
・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性
・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く)
・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造