※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 吐出口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード38036117 品番PX-250T-200V-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,600
この商品は電圧・吐出口径・周波数など22種類から選べます 他の種類を見る

・軽量・コンパクトで詰まりにくい
・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性
・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く)
・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造

吐出口径(Φmm)40 出力(W)250 電圧(V)200 周波数(Hz)50 揚程(m)6 吐出量(L/min)40 型式非自動 相数三相

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38036117 PX-250T-200V-50HZ 02152796 PX-250T 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 1台 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする