※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)60 注文コード38036144 品番PX-400-100V-60HZ
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は電圧・吐出口径・周波数など22種類から選べます 他の種類を見る

・軽量・コンパクトで詰まりにくい
・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性
・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く)
・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造

吐出口径(Φmm)50 出力(W)400 電圧(V)100 周波数(Hz)60 揚程(m)9 吐出量(L/min)40 使用液汚物混入水 型式非自動 相数単相 異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)50 運転可能最低水位(mm)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする