※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電圧(V)200
吐出口径(Φmm)40
周波数(Hz)60
注文コード38036223
品番PXA-250T-200V-60HZ
参考基準価格(税別)¥80,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品は電圧・吐出口径・周波数など22種類から選べます
他の種類を見る
・軽量・コンパクトで詰まりにくい
・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性
・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く)
・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造