曜日別特売
S6-2200N-200V-60HZ 水中ポンプS-N形 寺田ポンプ製作所 38036844

※S4-1500N

S6-2200N-200V-60HZ 水中ポンプS-N形 寺田ポンプ製作所 38036844
S6-2200N-200V-60HZ 水中ポンプS-N形 寺田ポンプ製作所 38036844

水中ポンプS-N形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)80
出力(kW)2.2
揚程(m)19.5
内容量1台注文コード38036844品番S6-2200N-200V-60HZ
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現
・軸封部は4端面SiCメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性
・電動機の巻線温度上昇を低く抑えた新型電動機を採用
・電動機に自動焼損防止装置内蔵

吐出口径(Φmm)80出力(kW)2.2電圧(V)200周波数(Hz)60揚程(m)19.5吐出量(L/min)0.2型式非自動相数三相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする