※S4-1500N

S6-3700N-200V-60HZ 水中ポンプS-N形 寺田ポンプ製作所 38036862 S6-3700N-200V-60HZ 水中ポンプS-N形 寺田ポンプ製作所 38036862

水中ポンプS-N形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38036862 品番 S6-3700N-200V-60HZ
参考基準価格(税別)¥481,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現
・軸封部は4端面SiCメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性
・電動機の巻線温度上昇を低く抑えた新型電動機を採用
・電動機に自動焼損防止装置内蔵

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)3.7 電圧(V)200 周波数(Hz)60 揚程(m)30.5 吐出量(L/min)0.2 型式非自動 相数三相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする