CMP2-60.4R 陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所 38037614 CMP2-60.4R 陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所 38037614 CMP2-60.4R 陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所 38037614 CMP2-60.4R 陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所 38037614

陸上ポンプCMP形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38037614 品番 CMP2-60.4R
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ
・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮
・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音
・軸封部はメカニカルシールで保守が容易
・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW〜0.45kW)

口径(Φmm)32 電動機出力(kW)0.4 電圧(V)100 電動機電圧(V)100 周波数(Hz)60 全揚程(m)17 吐出量(m3/min)0.06 タイプCMP2 トラスコ品番406-4721 種類セルプラポンプ 同期速度(min-1)3600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする