寺田ポンプ製作所
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
周波数(Hz)
50
50
60
電動機(kW)
15.0
2.2
3.7
7.5
11.0
15.0
22.0
口径(Φmm)
125
65
80
100
125
全揚程(m)
24
15
22.5
18
26
22
30
24
35
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38038104
品番
OH-8-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥748,000
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
口径(Φmm)
125
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
24
吐出量(m
3
/min)
1.4
タイプ
OH-8
種類
セルプラポンプ
同期速度(min
-1
)
1500
電動機(kW)
15.0
注意
※モータは付属していません。
OH-の後の品番が数字のみの場合は対応モータIE1、数字+Eの場合は対応モータはIE3(トップランナー対応)となります。(IE1とIE3の互換性はありません。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38038104
OH-8-50HZ
21238498
OH-8E-50HZ
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)
寺田ポンプ製作所
1台
¥
819,800
税込
¥
901,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です