鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
吐出口径(Φmm)
40
周波数(Hz)
50
注文コード
38038594
品番
40PUW2.15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80,500
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途
浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
タイプ
自動交互形
出力(kW)
0.15
周波数(Hz)
50
電圧(V)
単相100
揚程(m)
3.5
吐出口径(Φmm)
40
吐出量(L/min)
100
使用液
汚物混入水
異物通過径(Φmm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38038594
40PUW2.15S
53333657
40PUW2.15S-55
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形
鶴見製作所
1台
¥
56,980
税込
¥
62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)