鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
注文コード
38038612
品番
50PUW2.4S
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途
浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
付属品
キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板
質量(kg)
7.8
タイプ
自動交互形
出力(kW)
0.4
極数
2極
周波数(Hz)
50
電圧(V)
単相100
揚程(m)
6.5
吐出口径(Φmm)
50
吐出量(L/min)
150
材質(フレーム)
SUS304
使用液
汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
異物通過径(Φmm)
35
始動方式
コンデンサ運転
材質(ケーブル)
VCT
耐熱クラス
E種
ケーブル外径(Φmm)
10.1
内蔵保護装置
ミニチュアプロテクタ
心数×断面積(mm
2
)
3×1.25
潤滑油
タービン油VG32
構造(羽根車)
ハイスピン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)
樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)
樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
SiC(メカニカルシール)
キャブタイヤケーブル(m)
6
液温(℃)
0〜40
配管接続方式
特殊ねじ込み相フランジ
モータ種類
乾式水中形誘導電動機
関連資料:
(0.78MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。