汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 吐出口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード38038637 品番40PU2.25
参考基準価格(税別)¥77,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は電圧・吐出口径・周波数など53種類から選べます 他の種類を見る

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。

用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用 付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板 質量(kg)6.1 タイプ非自動形 出力(kW)0.25 極数2極 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 揚程(m)4 吐出口径(Φmm)40 吐出量(L/min)140 材質(フレーム)SUS304 使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液 異物通過径(Φmm)35 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE種 ケーブル外径(Φmm)11.1 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 心数×断面積(mm2)4×1.25 潤滑油タービン油VG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) キャブタイヤケーブル(m)6 液温(℃)0〜40 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.78MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38038874
2020-07-08
用途:
排水処理設備

以前から何回も購入しているが、コスト削減の為?部品や本体の生産国変更、あるいは設計の変更等があったのか、以前の物に比べ耐久力がどんどん落ちてきている。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする