鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
注文コード
38038752
品番
50PUW2.75
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途
浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
付属品
キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板
質量(kg)
9
タイプ
自動交互形
出力(kW)
0.75
極数
2極
周波数(Hz)
50
電圧(V)
三相200
揚程(m)
9
吐出口径(Φmm)
50
吐出量(L/min)
200
材質(フレーム)
SUS304
使用液
汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
異物通過径(Φmm)
35
始動方式
じか入
材質(ケーブル)
VCT
耐熱クラス
E種
ケーブル外径(Φmm)
11.1
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
心数×断面積(mm
2
)
4×1.25
潤滑油
タービン油VG32
構造(羽根車)
ハイスピン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)
樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)
樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
SiC(メカニカルシール)
キャブタイヤケーブル(m)
6
液温(℃)
0〜40
配管接続方式
特殊ねじ込み相フランジ
モータ種類
乾式水中形誘導電動機
関連資料:
(0.78MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。