鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
注文コード
38039583
品番
50PSF21.5
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途
各種水処理プラントの消泡・排水用。
各種産業における汚水の排水用。
雨水・湧水の排水用。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
1.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
19
吐出量(L/min)
200
タイプ
非自動形
使用液
汚水・浄化槽処理水・溜水
付属品
キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ×1式、地上銘板×1枚
極数
2
ケーブル長(m)
6
接続
配管接続部:特殊ねじ込み相フランジ
材質(フレーム)
SUS304(モータ)
異物通過径(Φmm)
13
始動方式
じか入
耐熱クラス
E種
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)
樹脂(ガラス繊維入り)(ポンプ)
材質(羽根車)
樹脂(ガラス繊維入り)(ポンプ)
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
SiC(メカニカルシール)
液温(℃)
0〜40
モータ種類
乾式水中形誘導電動機
関連資料:
(0.67MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
商品説明動画
参考になった
参考になった