曜日別特売
50TMA2.75 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38039951

50TMA2.75 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38039951
50TMA2.75 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38039951
50TMA2.75 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38039951
50TMA2.75 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38039951

海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)50注文コード38039951品番50TMA2.75
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。

用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)50揚程(m)11.5吐出量(L/min)130タイプ自動形使用液海水異物通過径(Φmm)10
関連資料:(0.42MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミバンクスポンプ_CM
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする