80BA43.7H 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040441

80BA43.7H 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040441
80BA43.7H 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040441
80BA43.7H 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040441
80BA43.7H 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040441

汚物用水中ノンクロッグポンプ B型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液吐出口径(Φmm)80注文コード38040441品番80BA43.7H
参考基準価格(税別)¥566,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。

吐出口径(Φmm)80出力(kW)3.7電圧(V)200周波数(Hz)50揚程(m)16吐出量(L/min)600タイプ自動形使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液モーター汚物用4極モータ異物通過径(Φmm)35
関連資料:(4.76MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする