曜日別特売
80B42.2 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040554

80B42.2 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040554
80B42.2 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040554
80B42.2 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040554
80B42.2 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 38040554

汚物用水中ノンクロッグポンプ B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台使用液汚物混入水注文コード38040554品番80B42.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥299,000

一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。

吐出口径(Φmm)80出力(kW)2.2電圧(V)200/220周波数(Hz)60揚程(m)10吐出量(L/min)600タイプ非自動形使用液汚物混入水モーター汚物用4極モータ異物通過径(Φmm)45
関連資料:(4.76MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3804055480B42.25150560880B42.2M80B42.2 汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所 51505608汚物用水中ノンクロッグポンプ B型鶴見製作所1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする