吐出口径(Φmm)80
出力(kW)3.7
電圧(V)三相200
周波数(Hz)50
揚程(m)19/20
吐出量(L/min)500
タイプ自動形ベンド仕様
使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
用途汚水排水用、雑排水の排水用
付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板
極数2極
ケーブル長(m)42
接続配管接続部:特殊ねじ込み相フランジ
異物通過径(Φmm)46
始動方式じか入
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスE種
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシール)
液温(℃)0〜40
モータ種類乾式水中形誘導電動機