曜日別特売
MS-45B マーキングシート(45mm) ヤマヨ 38042085

MS-45B マーキングシート(45mm) ヤマヨ 38042085
MS-45B マーキングシート(45mm) ヤマヨ 38042085
MS-45B マーキングシート(45mm) ヤマヨ 38042085

マーキングシート(45mm)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3枚組)
内容量1セット(3枚組)注文コード38042085品番MS-45B
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。
折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。
耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。
折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。

シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)45セット内容1/数字・記号、2/記号、3/丸検材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 値段の割によい
その他業種

45mmを購入して使用しましたが、
特に問題なく使用できました。値段の割によい商品だと思います。
ただ欲を言えば、25mmも販売してほしいです。

対象商品 : 10102057
2022-07-12
用途: 字消板

スプレーで使用しました。なれないとうまくできませんでした。
練習が必要ですね

2021-05-18
用途: アスファルト舗装面の文字書き
日管株式会社建設業・工事業

公共工事の完成検査用にマーカーで番号や文字を描くのに使っています。使用後はシンナーで拭いています。文字の大きさがちょうど良いです。とても、便利に使っています。

対象商品 : 10102057
2017-03-14
用途: 駐車場のNOプレート。
その他業種

問題なく使用したが、もう少し大きいものもペアーで販売した方がよいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする