日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38042146
品番
IB70JHW
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥944
販売価格(税別)
¥
858
バスケットに入れる
材質
高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
色
アイボリー
寸法L(mm)
97
寸法d(Φmm)
67
寸法R(mm)
69
JIS規格
JIS C 8432