間隔ロッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38042164 品番 IV-180
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。
フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。

ロッド幅(mm)53(引き出し部) 長さ(mm)1000〜1800 厚さ(mm)8.2(引き出し部) 質量(g)954 マイゾックスコード21065

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10100474
2021-09-29
用途:
下水道工事時
菅野建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

迅速の対応でいつも素晴らしいです。商品は思った通りのものでしたので、満足しております。

対象商品:
10100465
2020-02-08
用途:
管路掘削幅検測
建設業・工事業

メモリ・数字は、大きく見えやすくて良好。スライド部に砂などが入りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする