ポストイット 通常粘着ふせん ノート 150×100mm パステルカラー 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード38042173 品番659RP-Y
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
たっぷり書き込める大判サイズ。
詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。

形状長方形 寸法(縦×横)(mm)150×100 仕様通常粘着タイプ 種別ノート イエロー サイズ特大 シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38042173
2020-06-04
用途:
メモ
建設業・工事業

五色がバラバラになればなお良い
仮止めせっちゃくの具合もちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする